Motion
EHW028-20-100
Manguera industrial Manguera industrial - 1-1/4 pulg. Diámetro interior, 1000 psi Presión de trabajo, tipo agua, material de tubo de nitrilo, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497213
No. Fabricante EHW028-20-100
Precio9.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 1-1/4 pulg. Diámetro interior, 1000 psi Presión de trabajo, tipo agua, material de tubo de nitrilo, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497213
No. Fabricante EHW028-20-100
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
Precio9.37 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -20
  • Peso de la manguera
    74.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    15.16 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.63 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.188 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    3000 psi
  • Color
    Amarillo
  • Accesorios compatibles
    NPT macho
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cordones de acero de alta resistencia
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EHW028-20-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789344717
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -31 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie EHW028
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por MSHA
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Para el control del polvo y la pulverización de agua en operaciones de minería subterránea.
  • UPC_NO
    639789344717
  • Presión de trabajo
    1000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EHW028-20-100 1000 PSI 1.25 ID
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo