Motion
EHW029-24-100
Manguera industrial Manguera industrial - 1-1/2 pulg. Diámetro interior, 150 psi Presión de trabajo, tipo de agua, material de tubo EPDM, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497216
No. Fabricante EHW029-24-100
Precio4.72 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 1-1/2 pulg. Diámetro interior, 150 psi Presión de trabajo, tipo de agua, material de tubo EPDM, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497216
No. Fabricante EHW029-24-100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.72 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -24
  • Peso de la manguera
    35.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    90 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.73 pulg.
  • Grosor de la pared
    2.5 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    450 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Mango tipo macho x hembra, leva y ranura
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Material de refuerzo de la manguera
    Tejido sintético de alta resistencia
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Material del tubo interior
    EPDM
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EHW029-24-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789344915
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie EHW029
  • Material del tubo
    EPDM
  • Aplicaciones típicas
    Para la descarga de agua en aplicaciones agrícolas e industriales.
  • UPC_NO
    639789344915
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EHW029-24-100 150 PSI 1.50 ID
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo