Motion
EHW030-48-100 ASPIRACIÓN/DESCARGA 3.00 ID

Boston Industrial (Danfoss)
EHW030-48-100 SUCTION/DISCHRG 3.00 ID

Agua de manguera industrial de la serie Eaton EHW030 ;Otter Plus Water S&D
Artículo MI #10497217
No. Fabricante EHW030-48-100 SUCTION/DISCHRG 3.00 ID
Precio27.60 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Industrial (Danfoss)
EHW030-48-100 SUCTION/DISCHRG 3.00 ID

Agua de manguera industrial de la serie Eaton EHW030 ;Otter Plus Water S&D
Artículo MI #10497217
No. Fabricante EHW030-48-100 SUCTION/DISCHRG 3.00 ID
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
Precio27.60 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -48
  • Peso de la manguera
    244.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    11.81 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.69 pulg.
  • Clasificación de vacío
    30 pulgadas de mercurio
  • Grosor de la pared
    0.11 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Cam y ranura, Boquilla combinada
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Material de refuerzo de la manguera
    Tejido sintético de alta resistencia y alambre de hélice de acero
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Material del tubo interior
    EPDM
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EHW030-48-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789345400
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie EHW030
  • Material del tubo
    EPDM
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de agua, bombeo y aspiración, descarga de agua y lodos de alta resistencia.
  • UPC_NO
    639789345400
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EHW030-48-100 ASPIRACIÓN/DESCARGA 3.00 ID
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo