Motion
EHW150-32-100
Manguera industrial Manguera industrial - 2 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 145 psi, Tipo de succión y descarga de petróleo, Material de tubo de mezcla de caucho sintético/natural, Material de cubierta de caucho de nitrilo, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497221
No. Fabricante EHW150-32-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 2 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 145 psi, Tipo de succión y descarga de petróleo, Material de tubo de mezcla de caucho sintético/natural, Material de cubierta de caucho de nitrilo, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497221
No. Fabricante EHW150-32-100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -32
  • Peso de la manguera
    115.10 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    8.46 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.47 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.42 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    435 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Cam y ranura, Boquilla combinada
  • Construcción
    Extruido
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Tejido sintético de alta resistencia y alambre de hélice de acero
  • Tipo de manguera
    Aspiración y descarga de petróleo
  • Material del tubo interior
    Mezcla de caucho sintético/natural
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EHW150-32-100
  • Número de Upc del fabricante
    815628029186
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie EHW150
  • Material del tubo
    Mezcla de caucho sintético/natural
  • Aplicaciones típicas
    Aspiración y descarga de agua en servicios industriales y de construcción.
  • UPC_NO
    815628029186
  • Presión de trabajo
    145 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EHW150-32-100 2INCH ID 150PSI 100FT
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo