Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-96
- Peso de la manguera476.13 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo29.92 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro6 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro6.63 pulg.
- Grosor de la pared0.42 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido435 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesCam y ranura, Boquilla combinada
- ConstrucciónExtruido
- Material de la cubiertaGoma de nitrilo
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo
- Material de refuerzo de la mangueraTejido sintético de alta resistencia y alambre de hélice de acero
- Tipo de mangueraAspiración y descarga de petróleo
- Material del tubo interiorMezcla de caucho sintético/natural
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEHW150-96-100
- Número de Upc del fabricante815628029223
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie EHW150
- Material del tuboMezcla de caucho sintético/natural
- Aplicaciones típicasAspiración y descarga de agua en servicios industriales y de construcción.
- UPC_NO815628029223
- Presión de trabajo145 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad