Motion
H003424-100
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 1-1/2 in, Presión de trabajo de 100 psi, Tipo de manipulación de material, Material de tubo de caucho natural, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497232
No. Fabricante H003424-100
Precio12.98 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 1-1/2 in, Presión de trabajo de 100 psi, Tipo de manipulación de material, Material de tubo de caucho natural, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497232
No. Fabricante H003424-100
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
Precio12.98 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -24
  • Peso de la manguera
    133.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    6.89 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.39 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.431 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Presión de estallido
    400 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Acoplamientos de chorro de arena que se fijan al diámetro exterior de la manguera
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Textil
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Material del tubo interior
    Goma natural
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H003424-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789269294
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H0034
  • Material del tubo
    Goma natural
  • Aplicaciones típicas
    Limpieza de la manguera de servicio.
  • UPC_NO
    639789269294
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H003424-100 BLK 2 1 1/2 100
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo