Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-32
- Peso de la manguera166.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo12.2 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.87 pulg.
- Grosor de la pared0.431 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- Presión de estallido400 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesAcoplamientos de chorro de arena que se fijan al diámetro exterior de la manguera
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraTextil
- Tipo de mangueraManejo de materiales
- Material del tubo interiorGoma natural
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH003432-100
- Número de Upc del fabricante639789296542
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0034
- Material del tuboGoma natural
- Aplicaciones típicasLimpieza de la manguera de servicio.
- UPC_NO639789296542
- Presión de trabajo100 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad