Motion
H006032-150 ROJO 2 2 150

Boston Industrial (Danfoss)
H006032-150 RED 2 2 150

Productos químicos para mangueras industriales de la serie Eaton H0060 ; productos petroquímicos corrugados Armorcat
Artículo MI #10497234
No. Fabricante H006032-150 RED 2 2 150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Industrial (Danfoss)
H006032-150 RED 2 2 150

Productos químicos para mangueras industriales de la serie Eaton H0060 ; productos petroquímicos corrugados Armorcat
Artículo MI #10497234
No. Fabricante H006032-150 RED 2 2 150
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -32
  • Peso de la manguera
    1.74 lb/pie
  • Longitud
    150.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    12 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.65 pulg.
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    2000 psi
  • Color
    Rojo
  • Accesorios compatibles
    leva y ranura, boquilla combinada, MPT macho
  • Construcción
    Trenza 4
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de manguera
    Manguera química
  • Material del tubo interior
    UHMW-PE
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H006032-150
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H0060
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por la FDA
  • Material del tubo
    UHMW-PE
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia química.
  • Presión de trabajo
    500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H006032-150 ROJO 2 2 150
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo