Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-32
- Peso de la manguera97.00 lb/pie
- Longitud50.00 pies
- Radio de curvatura mínimo12.2 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.72 pulg.
- Grosor de la pared0.36 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido2500 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesJunta a tierra hembra, Boss macho
- ConstrucciónTrenza 4
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Material de refuerzo de la mangueraAlambre antiestático de acero inoxidable
- Tipo de mangueraManguera de vapor
- Material del tubo interiorMezcla de clorobutilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH008432BK
- Número de Upc del fabricante639789265814
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento232 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0084
- Material del tuboMezcla de clorobutilo
- Aplicaciones típicasTransferencia de vapor para procesar productos y equipos de limpieza
- UPC_NO639789265814
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad