Motion
H010506RD
Manguera industrial Manguera industrial - 3/8 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 300 psi, Tipo aire y multiuso, Material de tubo EPDM, 50.00 pies de longitud
Artículo MI #10497241
No. Fabricante H010506RD
Precio2.22 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 3/8 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 300 psi, Tipo aire y multiuso, Material de tubo EPDM, 50.00 pies de longitud
Artículo MI #10497241
No. Fabricante H010506RD
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
Su precio$2.22/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Peso de la manguera
    9.00 lb/pie
  • Longitud
    50.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.75 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.19 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Color
    Rojo
  • Accesorios compatibles
    U, E, 265 P, Plaquitas dentadas, Desconexión rápida
  • Construcción
    4 Espiral
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    EPDM
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H010506RD
  • Número de Upc del fabricante
    639789281852
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H0105
  • Material del tubo
    EPDM
  • Aplicaciones típicas
    Aire y agua en general.
  • UPC_NO
    639789281852
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H010506RD ROJO 4 3/8 50
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo