Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-16
- Peso de la manguera30.00 lb/pie
- Longitud50.00 pies
- Radio de curvatura mínimo7.25 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.44 pulg.
- Grosor de la pared0.219 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido800 psi
- ColorRojo
- Accesorios compatiblesU, E, 265 P, Plaquitas dentadas, Desconexión rápida
- Construcción4 Espiral
- Material de la cubiertaGoma EPDM
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Tipo de mangueraAire y multipropósito
- Material del tubo interiorEPDM
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH010516RD
- Número de Upc del fabricante639789281920
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- Material de refuerzoTextil
- SerieSerie H0105
- Material del tuboGoma EPDM
- Aplicaciones típicasAire y agua en general.
- UPC_NO639789281920
- Presión de trabajo200 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad