Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-6
- Peso de la manguera90.00 lb/pie
- Longitud600.00 pies
- Radio de curvatura mínimo3.5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.75 pulg.
- Grosor de la pared0.154 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido800 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesU, E, 265 P, Plaquitas dentadas, Desconexión rápida
- Construcción2 espiral de capa
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Tipo de mangueraAire y multipropósito
- Material del tubo interiorEPDM
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH010606BK-600R
- Número de Upc del fabricante639789281715
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0106
- Material del tuboEPDM
- Aplicaciones típicasAire y agua de uso general.
- UPC_NO639789281715
- Presión de trabajo200 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad