Motion
H030748-100 BLK 0 3 100

Boston Industrial (Danfoss)
H030748-100 BLK 0 3 100

Manguera de agua industrial de la serie Eaton H0307 ; descarga de agua del líder
Artículo MI #10497271
No. Fabricante H030748-100 BLK 0 3 100
Precio25.33 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Industrial (Danfoss)
H030748-100 BLK 0 3 100

Manguera de agua industrial de la serie Eaton H0307 ; descarga de agua del líder
Artículo MI #10497271
No. Fabricante H030748-100 BLK 0 3 100
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
Precio25.33 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -48
  • Peso de la manguera
    110.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    9.84 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.41 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.25 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    300 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Cam y ranura, Boquilla combinada
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Material del tubo interior
    EPDM
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H030748-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789265265
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H0307
  • Material del tubo
    EPDM
  • Aplicaciones típicas
    Descarga de agua.
  • UPC_NO
    639789265265
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H030748-100 BLK 0 3 100
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo