Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-64
- Peso de la manguera145.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo9.84 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro4.41 pulg.
- Grosor de la pared0.25 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido300 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesCam y ranura, Boquilla combinada
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Tipo de mangueraAgua
- Material del tubo interiorEPDM
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH030764-100
- Número de Upc del fabricante639789265272
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-10 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0307
- Material del tuboEPDM
- Aplicaciones típicasDescarga de agua.
- UPC_NO639789265272
- Presión de trabajo100 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad