Motion
H031980-100
Manguera industrial Manguera industrial - 5 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 75 psi, Tipo de manipulación de material, Material de tubo de caucho natural, Material de cubierta de caucho SBR, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497274
No. Fabricante H031980-100
Precio25.77 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 5 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 75 psi, Tipo de manipulación de material, Material de tubo de caucho natural, Material de cubierta de caucho SBR, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497274
No. Fabricante H031980-100
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
Su precio$25.77/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -80
  • Peso de la manguera
    284.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    9.84 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    5.67 pulg.
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio
  • Grosor de la pared
    0.3345 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    300 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Cam y ranura, Boquilla combinada
  • Construcción
    Extruido
  • Material de la cubierta
    Goma SBR
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Textil
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H031980-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789336699
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Serie
    Serie H0319
  • Material del tubo
    Goma natural
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia a granel en seco.
  • UPC_NO
    639789336699
  • Presión de trabajo
    75 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H031980-100 BLK 2 5 100
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo