Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-32
- Peso de la manguera83.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.56 pulg.
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
- Grosor de la pared0.1875 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido1000 psi
- ColorNaranja
- Accesorios compatiblesCam y ranura, Boquilla combinada
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraFibra y alambre helicoidal
- Tipo de mangueraPetróleo
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH032732-100
- Número de Upc del fabricante639789276773
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0327
- Material del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasTransferencia de petróleo.
- UPC_NO639789276773
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad