Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-32
- Peso de la manguera150.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo9 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.75 pulg.
- Grosor de la pared0.375 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido600 psi
- ColorAmarillo
- Accesorios compatiblesleva y ranura, boquilla combinada, MPT macho
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Material de refuerzo de la mangueraTejido
- Tipo de mangueraManguera química
- Material del tubo interiorEPDM
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH034632-100
- Número de Upc del fabricante639789270160
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-45 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0346
- Material del tuboEPDM
- Aplicaciones típicasSecreción de ácido.
- UPC_NO639789270160
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad