Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-48
- Peso de la manguera320.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo9 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro4 pulg.
- Grosor de la pared0.5 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- Presión de estallido400 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesCam y ranura, Boquilla combinada
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraAlambre helicoidal y textil
- Tipo de mangueraManejo de materiales
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH034748-100
- Número de Upc del fabricante639789265319
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento160 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-10 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0347
- Material del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasTransferencia a granel en seco.
- UPC_NO639789265319
- Presión de trabajo100 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad