Motion
H035048-100 WHT 2 3 100

Boston Industrial (Danfoss)
H035048-100 WHT 2 3 100

Alimentación y bebidas con manguera industrial serie H0350 de Eaton; Transferencia de comida de león
Artículo MI #10497289
No. Fabricante H035048-100 WHT 2 3 100
Precio40.84 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Industrial (Danfoss)
H035048-100 WHT 2 3 100

Alimentación y bebidas con manguera industrial serie H0350 de Eaton; Transferencia de comida de león
Artículo MI #10497289
No. Fabricante H035048-100 WHT 2 3 100
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
Su precio$40.84/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -48
  • Peso de la manguera
    213.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    12.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.63 pulg.
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio
  • Grosor de la pared
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1000 psi
  • Color
    Blanco
  • Accesorios compatibles
    Cam y ranura, Boquilla combinada
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Mezcla de PVC/nitrilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra y alambre helicoidal
  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Material del tubo interior
    Mezcla de PVC y nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H035048-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789274816
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H0350
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por la FDA
  • Material del tubo
    Mezcla de PVC y nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia a la industria alimentaria.
  • UPC_NO
    639789274816
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H035048-100 WHT 2 3 100
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo