Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-64
- Peso de la manguera528.00 lb/pie
- Longitud150.00 pies
- Radio de curvatura mínimo12.5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro4.66 pulg.
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
- Grosor de la pared0.328 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido1000 psi
- ColorBlanco
- Accesorios compatiblesCam y ranura, Boquilla combinada
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraMezcla de PVC/nitrilo
- Material de refuerzo de la mangueraFibra y alambre helicoidal
- Tipo de mangueraManguera para alimentos y bebidas
- Material del tubo interiorMezcla de PVC y nitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH035064-150
- Número de Upc del fabricante639789270085
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0350
- Estándares cumplidosAprobado por la FDA
- Material del tuboMezcla de PVC y nitrilo
- Aplicaciones típicasTransferencia a la industria alimentaria.
- UPC_NO639789270085
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad