Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del salpicadero-16
- Peso de la manguera58.75 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo5.98 pulg.
- Nominal Hose Inner Diameter1 in
- Nominal Hose Outer Diameter1.5 pulg.
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
- Grosor de la pared0.188 pulg.
Details
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido600 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesCam y ranura, Boquilla combinada
- ConstrucciónTrenza múltiple
- Material de la cubiertaGoma de nitrilo
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Tipo de mangueraAspiración y descarga de petróleo
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH036316BK-100
- Número de Upc del fabricante639789275424
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- Material de refuerzoAlambre de acero chapado en latón
- SerieSerie H0363
- Estándares cumplidosClase A de RMA
- Material del tuboGoma de nitrilo
- Aplicaciones típicasTransferencia de petróleo.
- UPC_NO639789275424
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
H036316BK-100 BLK 2 1 100
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad