Motion
H036364BK-100
Manguera industrial Manguera industrial - 4 pulg. Diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo de succión y descarga de petróleo, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497301
No. Fabricante H036364BK-100
Precio35.23 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 4 pulg. Diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo de succión y descarga de petróleo, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497301
No. Fabricante H036364BK-100
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
Precio35.23 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -64
  • Peso de la manguera
    258.27 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    20.0799 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.58 pulg.
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio
  • Grosor de la pared
    0.125 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    600 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Cam y ranura, Boquilla combinada
  • Construcción
    Trenza múltiple
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Tipo de manguera
    Aspiración y descarga de petróleo
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H036364BK-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789265470
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Material de refuerzo
    Alambre de acero chapado en latón
  • Serie
    Serie H0363
  • Estándares cumplidos
    Clase A de RMA
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de petróleo.
  • UPC_NO
    639789265470
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H036364BK-100 BLK 4 4 100
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo