Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-96
- Peso de la manguera142.00 lb/pie
- Longitud25.00 pies
- Radio de curvatura mínimo30.71 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro6 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro6.85 pulg.
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
- Grosor de la pared0.366 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido600 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesCam y ranura, Boquilla combinada
- ConstrucciónTrenza múltiple
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Tipo de mangueraPetróleo
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH036396BK-25
- Número de Upc del fabricante639789270498
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0363
- Estándares cumplidosClase A de RMA
- Material del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasTransferencia de petróleo.
- UPC_NO639789270498
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad