Motion
H036420-100
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 1-1/4 in, Presión de trabajo de 150 psi, Tipo de manguera de descarga de agua, Material de tubo de caucho EPDM, Material de cubierta de caucho EPDM, Longitud de 100.00 pies
Artículo MI #10497304
No. Fabricante H036420-100
Precio5.23 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 1-1/4 in, Presión de trabajo de 150 psi, Tipo de manguera de descarga de agua, Material de tubo de caucho EPDM, Material de cubierta de caucho EPDM, Longitud de 100.00 pies
Artículo MI #10497304
No. Fabricante H036420-100
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
Precio5.23 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -20
  • Peso de la manguera
    58.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4.33 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.65 pulg.
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio
  • Grosor de la pared
    0.303 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    450 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Cam y ranura, Boquilla combinada
  • Construcción
    Trenza múltiple
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Material de refuerzo de la manguera
    Tejido sintético de alta resistencia y alambre de hélice de acero
  • Tipo de manguera
    Manguera de descarga de agua
  • Material del tubo interior
    EPDM
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H036420-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789275455
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Serie
    Serie H0364
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de agua, bombeo, aspiración y descarga de agua y lodos.
  • UPC_NO
    639789275455
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H036420-100 BLK 2 1 1/4 100
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo