Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-48
- Peso de la manguera125.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro3.5 pulg.
- Grosor de la pared0.25 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido600 psi
- ColorRojo
- Accesorios compatiblesCam y ranura, Boquilla combinada
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraTextil
- Tipo de mangueraPetróleo
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH036948RD-100
- Número de Upc del fabricante639789298294
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0369
- Material del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasTransferencia de petróleo.
- UPC_NO639789298294
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad