Motion
H037732 BLK 4 2 50

Boston Industrial (Danfoss)
H037732 BLK 4 2 50

Exploración de gas y aceite de manguera industrial de la serie Eaton H0377 ;taladrado eléctrico Kelly
Artículo MI #10497319
No. Fabricante H037732 BLK 4 2 50
Precio107.67 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Industrial (Danfoss)
H037732 BLK 4 2 50

Exploración de gas y aceite de manguera industrial de la serie Eaton H0377 ;taladrado eléctrico Kelly
Artículo MI #10497319
No. Fabricante H037732 BLK 4 2 50
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
Precio107.67 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -32
  • Peso de la manguera
    155.00 lb/pie
  • Longitud
    50.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    25 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.66 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.33 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    12000 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    U, Uniones, Jefe macho
  • Construcción
    4 Espiral
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de manguera
    Exploración de petróleo y gas
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H037732
  • Número de Upc del fabricante
    639789265562
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H0377
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Taladrado rotativo en plataformas de perforación portátiles, plataformas de trabajo y plataformas de perforación delgadas.
  • UPC_NO
    639789265562
  • Presión de trabajo
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H037732 BLK 4 2 50
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo