Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-32
- Peso de la manguera310.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo25 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.66 pulg.
- Grosor de la pared0.328 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido12000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesU, Uniones, Jefe macho
- Construcción4 Espiral
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de mangueraExploración de petróleo y gas
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH037732-100
- Número de Upc del fabricante639789298324
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0377
- Material del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasTaladrado rotativo en plataformas de perforación portátiles, plataformas de trabajo y plataformas de perforación delgadas.
- UPC_NO639789298324
- Presión de trabajo3000 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad