Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-32
- Peso de la manguera85.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo25 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.63 pulg.
- Grosor de la pared0.328 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido450 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesCam y ranura, Boquilla combinada
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Tipo de mangueraAgua
- Material del tubo interiorEPDM
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH037932-100
- Número de Upc del fabricante639789269720
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-10 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0379
- Material del tuboEPDM
- Aplicaciones típicasDescarga de agua.
- UPC_NO639789269720
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad