Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-32
- Peso de la manguera145.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.63 pulg.
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido600 psi
- ColorGris
- Accesorios compatiblesCam y ranura, Boquilla combinada
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo de vinilo
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster y alambre helicoidal
- Tipo de mangueraManguera para alimentos y bebidas
- Material del tubo interiorNitrilo de vinilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH038432-100
- Número de Upc del fabricante639789265623
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0384
- Estándares cumplidosAprobado por la FDA
- Material del tuboNitrilo de vinilo
- Aplicaciones típicasTransferencia de líquidos a granel.
- UPC_NO639789265623
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad