Motion
H041364-100 GRY 2 4 100

Boston Industrial (Danfoss)
H041364-100 GRY 2 4 100

Manguera industrial para alimentos y bebidas de la serie H0413 de Eaton;Descarga de alimentos a granel en seco
Artículo MI #10497335
No. Fabricante H041364-100 GRY 2 4 100
Precio57.75 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Industrial (Danfoss)
H041364-100 GRY 2 4 100

Manguera industrial para alimentos y bebidas de la serie H0413 de Eaton;Descarga de alimentos a granel en seco
Artículo MI #10497335
No. Fabricante H041364-100 GRY 2 4 100
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
Precio57.75 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -64
  • Peso de la manguera
    225.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    11 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.75 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.375 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Presión de estallido
    200 psi
  • Color
    Gris
  • Accesorios compatibles
    Cam y ranura
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Caucho modificado
  • Material de refuerzo de la manguera
    Tejido y alambre
  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Material del tubo interior
    Goma natural
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H041364-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789271044
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H0413
  • Material del tubo
    Goma natural
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia a granel en seco.
  • UPC_NO
    639789271044
  • Presión de trabajo
    50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H041364-100 GRY 2 4 100
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo