Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-48
- Peso de la manguera192.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo12 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro3.63 pulg.
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
- Grosor de la pared0.375 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido400 psi
- ColorNegro
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraFibra y alambre helicoidal
- Tipo de mangueraPetróleo
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH043648-100
- Número de Upc del fabricante639789270207
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento160 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0436
- Material del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasAspiración y descarga de productos derivados del petróleo
- UPC_NO639789270207
- Presión de trabajo100 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad