Motion
H052164-100 BLK 2 4 100

Boston Industrial (Danfoss)
H052164-100 BLK 2 4 100

Manejo de materiales de mangueras industriales de la serie Eaton H0521 ;Material seco de uso intensivo Wildcat
Artículo MI #10497337
No. Fabricante H052164-100 BLK 2 4 100
Precio25.23 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Industrial (Danfoss)
H052164-100 BLK 2 4 100

Manejo de materiales de mangueras industriales de la serie Eaton H0521 ;Material seco de uso intensivo Wildcat
Artículo MI #10497337
No. Fabricante H052164-100 BLK 2 4 100
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
Precio25.23 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -64
  • Peso de la manguera
    276.99 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    12 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.8099 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.503 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Presión de estallido
    300 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Cam y ranura, Boquilla combinada
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Textil
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H052164-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789271938
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H0521
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de material seco.
  • UPC_NO
    639789271938
  • Presión de trabajo
    75 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H052164-100 BLK 2 4 100
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo