Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-24
- Peso de la manguera44.50 lb/pie
- Longitud50.00 pies
- Radio de curvatura mínimo7.5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1-1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.13 pulg.
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
- Grosor de la pared0.315 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido1200 psi
- ColorVerde
- Accesorios compatiblesRanura y leva, boquilla combinada, NPT macho
- Construcción4 capas
- Material de la cubiertaGoma EPDM
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraTejido
- Tipo de mangueraQuímico
- Material del tubo interiorTermoplástico
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH052324GN
- Número de Upc del fabricante639789355157
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- Material de refuerzoTextil
- SerieSerie H0523
- Estándares cumplidosAprobado por la FDA
- Material del tuboTermoplástico
- Aplicaciones típicasTransferencia química.
- UPC_NO639789355157
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad