Motion
H055420
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 1-1/4 in, Presión de trabajo de 500 psi, Tipo de manguera química, Material de tubo de caucho sintético, Longitud de 1.00 pies
Artículo MI #10497392
No. Fabricante H055420
Precio55.93 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 1-1/4 in, Presión de trabajo de 500 psi, Tipo de manguera química, Material de tubo de caucho sintético, Longitud de 1.00 pies
Artículo MI #10497392
No. Fabricante H055420
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
Precio55.93 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -20
  • Peso de la manguera
    0.87 lb/pie
  • Longitud
    1.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    7 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.82 pulg.
  • Grosor de la pared
    1.25 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    2000 psi
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra sintética
  • Tipo de manguera
    Manguera química
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Número de catálogo del fabricante
    H055420
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H0554
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia química
  • Presión de trabajo
    500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE DE H055420 50 FT
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo