Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-20
- Peso de la manguera0.87 lb/pie
- Longitud1.00 pies
- Radio de curvatura mínimo7 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1-1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.82 pulg.
- Grosor de la pared1.25 pulg.
Detalles
- Presión de estallido2000 psi
- ColorNegro
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraFibra sintética
- Tipo de mangueraManguera química
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Número de catálogo del fabricanteH055420-100
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento176 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0554
- Material del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasTransferencia química
- Presión de trabajo500 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad