Motion
H055432-100 ROJO 2 2 100

Boston Industrial (Danfoss)
H055432-100 RED 2 2 100

Productos químicos para mangueras industriales de la serie Eaton H0554 ;Armorcat Petrochemical
Artículo MI #10497397
No. Fabricante H055432-100 RED 2 2 100
Precio52.47 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Industrial (Danfoss)
H055432-100 RED 2 2 100

Productos químicos para mangueras industriales de la serie Eaton H0554 ;Armorcat Petrochemical
Artículo MI #10497397
No. Fabricante H055432-100 RED 2 2 100
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
Precio52.47 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -32
  • Peso de la manguera
    155.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    14 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.59 pulg.
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio
  • Grosor de la pared
    0.297 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    2000 psi
  • Color
    Rojo
  • Accesorios compatibles
    Ranura y leva, boquilla combinada, NPT macho
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de manguera
    Manguera química
  • Material del tubo interior
    UHMW-PE
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H055432-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789274243
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -45 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H0554
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por la FDA
  • Material del tubo
    UHMW-PE
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia química.
  • UPC_NO
    639789274243
  • Presión de trabajo
    500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H055432-100 ROJO 2 2 100
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo