Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-48
- Peso de la manguera346.50 lb/pie
- Longitud150.00 pies
- Radio de curvatura mínimo22 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro3.63 pulg.
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
- Grosor de la pared0.315 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido2000 psi
- ColorRojo
- Accesorios compatiblesRanura y leva, boquilla combinada, NPT macho
- Construcción3 Trenza
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de mangueraManguera química
- Material del tubo interiorUHMW-PE
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH055448-150
- Número de Upc del fabricante639789270405
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-45 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0554
- Estándares cumplidosAprobado por la FDA
- Material del tuboUHMW-PE
- Aplicaciones típicasTransferencia química.
- UPC_NO639789270405
- Presión de trabajo500 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad