Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del salpicadero-24
- Peso de la manguera80.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo6 pulg.
- Nominal Hose Inner Diameter1-1/2 pulg.
- Nominal Hose Outer Diameter2.06 pulg.
- Grosor de la pared0.56 pulg.
Details
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido900 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesNPT macho, bloqueos de leva
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraMezcla de PVC/nitrilo
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster y alambre helicoidal
- Tipo de mangueraPetróleo
- Material del tubo interiorMezcla de PVC y nitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH119324-100
- Número de Upc del fabricante639789298454
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H1193
- Material del tuboMezcla de PVC y nitrilo
- Aplicaciones típicasAspiración y descarga de petróleo de alta resistencia, transferencia de petróleo y productos químicos.
- UPC_NO639789298454
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
H119324-100 BLK 1 1 1/2 100
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad