Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-48
- Peso de la manguera246.00 lb/pie
- Longitud150.00 pies
- Radio de curvatura mínimo16 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro3.63 pulg.
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
- Grosor de la pared0.3125 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido700 psi
- ColorAmarillo
- Accesorios compatiblesRanura y leva, boquilla combinada, NPT macho
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraFibra y alambre helicoidal
- Tipo de mangueraManguera química
- Material del tubo interiorXLPE
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH835948-150
- Número de Upc del fabricante639789298669
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-45 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H8359
- Material del tuboXLPE
- Aplicaciones típicasTransferencia química.
- UPC_NO639789298669
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad