Motion
H835964-150 YEL 2 4 150

Boston Industrial (Danfoss)
H835964-150 YEL 2 4 150

Productos químicos para mangueras industriales de la serie Eaton H8359 ; productos químicos Panther
Artículo MI #10497606
No. Fabricante H835964-150 YEL 2 4 150
Precio100.90 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Industrial (Danfoss)
H835964-150 YEL 2 4 150

Productos químicos para mangueras industriales de la serie Eaton H8359 ; productos químicos Panther
Artículo MI #10497606
No. Fabricante H835964-150 YEL 2 4 150
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
Precio100.90 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -64
  • Peso de la manguera
    358.50 lb/pie
  • Longitud
    150.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    21 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.69 pulg.
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio
  • Grosor de la pared
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    700 psi
  • Color
    Amarillo
  • Accesorios compatibles
    Ranura y leva, boquilla combinada, NPT macho
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra y alambre helicoidal
  • Tipo de manguera
    Manguera química
  • Material del tubo interior
    XLPE
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H835964-150
  • Número de Upc del fabricante
    639789298676
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -45 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H8359
  • Material del tubo
    XLPE
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia química.
  • UPC_NO
    639789298676
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H835964-150 YEL 2 4 150
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo