Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-6
- Peso de la manguera85.00 lb/pie
- Longitud500.00 pies
- Radio de curvatura mínimo4.5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.75 pulg.
- Grosor de la pared0.17 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido1750 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesAcoplamientos macho de la serie U, de ajuste o engarzado
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material de la cubiertaGoma de nitrilo
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraTextil
- Tipo de mangueraGas licuado de petróleo
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH90006-500R
- Número de Upc del fabricante639789262219
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- Material de refuerzoTextil
- SerieSerie H900
- Estándares cumplidosClase A de RMA
- Material del tuboGoma de nitrilo
- Aplicaciones típicasGLP
- UPC_NO639789262219
- Presión de trabajo350 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad