Motion
H90016-150 BLK 2 1 150

Boston Industrial (Danfoss)
H90016-150 BLK 2 1 150

Gas de petróleo licuado con manguera industrial de la serie H900 de Eaton;UL LPG
Artículo MI #10497613
No. Fabricante H90016-150 BLK 2 1 150
Precio9.75 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Industrial (Danfoss)
H90016-150 BLK 2 1 150

Gas de petróleo licuado con manguera industrial de la serie H900 de Eaton;UL LPG
Artículo MI #10497613
No. Fabricante H90016-150 BLK 2 1 150
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
Precio9.75 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -16
  • Peso de la manguera
    78.00 lb/pie
  • Longitud
    150.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    12 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.53 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.25 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1750 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Acoplamientos macho de la serie U, de ajuste o engarzado
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Textil
  • Tipo de manguera
    Gas licuado de petróleo
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H90016-150
  • Número de Upc del fabricante
    639789262103
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H900
  • Estándares cumplidos
    Clase A de RMA
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    GLP
  • UPC_NO
    639789262103
  • Presión de trabajo
    350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H90016-150 BLK 2 1 150
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo