Motion
H90116-300R  300 FT

Boston Industrial (Danfoss)
H90116-300R 300 FT

Petróleo de manguera industrial Eaton serie H901 ; MANGUERA:BW PAN CUREC
Artículo MI #10497615
No. Fabricante H90116-300R 300 FT
Precio11.59 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Industrial (Danfoss)
H90116-300R 300 FT

Petróleo de manguera industrial Eaton serie H901 ; MANGUERA:BW PAN CUREC
Artículo MI #10497615
No. Fabricante H90116-300R 300 FT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.59 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -3
  • Peso de la manguera
    0.46 lb/pie
  • Longitud
    1.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.5 pulg.
  • Grosor de la pared
    1 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    1000 psi
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo de vinilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Nailon
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Material del tubo interior
    Revestimiento de nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    H90116-300R
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H901
  • Estándares cumplidos
    Clase A de RMA
  • Material del tubo
    Revestimiento de nailon
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de combustible y petróleo
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H90116-300R 300 FT
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo