Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-22
- Peso de la manguera99.00 lb/pie
- Longitud150.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1-3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.86 pulg.
- Grosor de la pared0.2395 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido1000 psi
- ColorRojo
- Accesorios compatiblesAcoplamiento permanente expandido internamente, reacoplable
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo de vinilo
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Tipo de mangueraPetróleo
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH90122-150
- Número de Upc del fabricante639789269836
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H901
- Estándares cumplidosClase A de RMA
- Material del tuboNitrilo
- Aplicaciones típicasTransferencia de combustible y petróleo.
- UPC_NO639789269836
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad