Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-16
- Peso de la manguera90.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo12 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.56 pulg.
- Grosor de la pared0.28 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido2500 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesCam y ranura, Boquilla combinada
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material de recubrimiento de la mangueraPolietileno clorado
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de mangueraEspecialidad - Construcción de carreteras
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH960316-100
- Número de Upc del fabricante639789267870
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H9603
- Estándares cumplidosClase A de RMA
- Material del tuboNitrilo
- Aplicaciones típicasTransferencia de petróleo.
- UPC_NO639789267870
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad