Motion
H961006YW-350R
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 3/8 in, Presión de trabajo de 1000 psi, Tipo de manguera para alimentos y bebidas, Material de tubo de caucho de nitrilo, Material de cubierta de caucho SBR, Longitud de 350.00 pies
Artículo MI #10497631
No. Fabricante H961006YW-350R
Precio4.87 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 3/8 in, Presión de trabajo de 1000 psi, Tipo de manguera para alimentos y bebidas, Material de tubo de caucho de nitrilo, Material de cubierta de caucho SBR, Longitud de 350.00 pies
Artículo MI #10497631
No. Fabricante H961006YW-350R
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
Precio4.87 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Peso de la manguera
    84.00 lb/pie
  • Longitud
    350.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.7 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.16 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    4000 psi
  • Color
    Amarillo
  • Accesorios compatibles
    U
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Material de la cubierta
    Goma SBR
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo de vinilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H961006YW-350R
  • Número de Upc del fabricante
    639789262172
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    82 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Material de refuerzo
    Alambre de acero chapado en latón
  • Serie
    Serie H9610
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Limpieza de alimentos.
  • UPC_NO
    639789262172
  • Presión de trabajo
    1000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H961006YW-350R YEL 1 3/8 350
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo