Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-8
- Peso de la manguera105.00 lb/pie
- Longitud350.00 pies
- Radio de curvatura mínimo5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.81 pulg.
- Grosor de la pared0.155 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido4000 psi
- ColorGris
- Accesorios compatiblesSerie U
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo de vinilo
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de mangueraManguera para alimentos y bebidas
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH961008GY-350R
- Número de Upc del fabricante639789272072
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento82 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H9610
- Material del tuboNitrilo
- Aplicaciones típicasLimpieza de alimentos.
- UPC_NO639789272072
- Presión de trabajo1000 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad