Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-48
- Peso de la manguera3.60 lb/pie
- Longitud50.00 pies
- Radio de curvatura mínimo9.5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro4 pulg.
- Grosor de la pared1 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido1800 psi
- ColorNegro
- Construcción3 Trenza
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de mangueraAire y multipropósito
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH962148
- Número de Upc del fabricante639789274564
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H9621
- Material del tuboNitrilo
- Aplicaciones típicasAire y multipropósito.
- UPC_NO639789274564
- Presión de trabajo450 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad