Motion
H962148-100 BLK 2 3 100

Boston Industrial (Danfoss)
H962148-100 BLK 2 3 100

Manguera industrial de aire Eaton serie H9621 y multiusos; conector amarillo Bulldog
Artículo MI #10497637
No. Fabricante H962148-100 BLK 2 3 100
Precio86.38 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Industrial (Danfoss)
H962148-100 BLK 2 3 100

Manguera industrial de aire Eaton serie H9621 y multiusos; conector amarillo Bulldog
Artículo MI #10497637
No. Fabricante H962148-100 BLK 2 3 100
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
Precio86.38 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -48
  • Peso de la manguera
    3828.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    9.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4 pulg.
  • Grosor de la pared
    1 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1800 psi
  • Color
    Negro
  • Construcción
    3 Trenza
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H962148-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789277374
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H9621
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Aire y multipropósito.
  • UPC_NO
    639789277374
  • Presión de trabajo
    450 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H962148-100 BLK 2 3 100
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo