Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-32
- Peso de la manguera204.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo9.5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.66 pulg.
- Grosor de la pared0.33 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido2000 psi
- ColorAmarillo
- Accesorios compatiblesU, Z, Boss, unión a tierra, martillo neumático, Air King, desconexión rápida
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de cloropreno
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de mangueraAire y multipropósito
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH962232-100
- Número de Upc del fabricante639789265982
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H9622
- Material del tuboNitrilo
- Aplicaciones típicasAire y multipropósito.
- UPC_NO639789265982
- Presión de trabajo500 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad